LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI gyertya filament LED E14, 4W, 470lm, melegfehér SX089372 - 609754
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609754
Sonepar cikkszám
SX089372
Gyártói cikkszám
609754
Gyártói típuskód
SMART+ Filament Candle Dimmable 40 4 W/2700 K E14
Ledvance Smart+ WIFI gyertya filament LED E14, 4W, 470lm, melegfehér