LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI kisgömb filament LED E14, 4W, 470lm, melegfehér SX089371 - 609778
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609778
Sonepar cikkszám
SX089371
Gyártói cikkszám
609778
Gyártói típuskód
SMART+ Filament Mini Bulb Dimmable 40 4 W/2700 K
Ledvance Smart+ WIFI kisgömb filament LED E14, 4W, 470lm, melegfehér