LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI kisgömb filament LED E27, 4W, 470lm, melegfehér SX089370 - 609792
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609792
Sonepar cikkszám
SX089370
Gyártói cikkszám
609792
Gyártói típuskód
SMART+ Filament Mini Bulb Dimmable 40 4 W/2700 K
Ledvance Smart+ WIFI kisgömb filament LED E27, 4W, 470lm, melegfehér