LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI PAR16 5W/827 GU10 TW változtatható színhőmérséklettel 350lm SX089604 - 485679
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075485679
Sonepar cikkszám
SX089604
Gyártói cikkszám
485679
Gyártói típuskód
SMART+ WiFi Spot 50 45 ° 4.9 W/2700…6500 K GU10
Ledvance Smart+ WIFI PAR16 5W/827 GU10 TW változtatható színhőmérséklettel 350lm