LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI R50 LED E14, 3,3W, 210lm, színes SX089379 - 609556
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609556
Sonepar cikkszám
SX089379
Gyártói cikkszám
609556
Gyártói típuskód
SMART+ WIFI SPOT 40 R50 40 3.3W Multicolor E14
Ledvance Smart+ WIFI R50 LED E14, 3,3W, 210lm, színes