LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI R50 LED E14, 3,3W, 210lm, változtatható színhőmérséklettel SX089381 - 609518
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609518
Sonepar cikkszám
SX089381
Gyártói cikkszám
609518
Gyártói típuskód
SMART+ WIFI SPOT 40 R50 40 3.3W 2700...6500K E14
Ledvance Smart+ WIFI R50 LED E14, 3,3W, 210lm, változtatható színhőmérséklettel