LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI R63 LED E27, 4,7W, 435lm, színes SX089378 - 609570
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609570
Sonepar cikkszám
SX089378
Gyártói cikkszám
609570
Gyártói típuskód
SMART+ WIFI SPOT 60 R63 60 4.7W Multicolor E27
Ledvance Smart+ WIFI R63 LED E27, 4,7W, 435lm, színes