LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI R63 LED E27, 4,7W, 435lm, változtatható színhőmérséklettel SX089380 - 609532
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609532
Sonepar cikkszám
SX089380
Gyártói cikkszám
609532
Gyártói típuskód
SMART+ WIFI SPOT 60 R63 60 4.7W 2700...6500 E27
Ledvance Smart+ WIFI R63 LED E27, 4,7W, 435lm, változtatható színhőmérséklettel