LEDVANCE - Ledvance Smart+ Zigbee okos fényforrás A60 dimmelhető 2700K E27 SX089347 - 728981
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075728981
Sonepar cikkszám
SX089347
Gyártói cikkszám
728981
Gyártói típuskód
SMART ZB A60 D 9W 220V FR E27
Ledvance Smart+ Zigbee okos fényforrás A60 dimmelhető 2700K E27