LEDVANCE - Ledvance Smart+ZigBee okos nagygömb fényforrás 6W 2400K E27 SX089336 - 729247
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075729247
Sonepar cikkszám
SX089336
Gyártói cikkszám
729247
Gyártói típuskód
SMART ZB G52D 6W 824 230V FIL GD E27
Ledvance Smart+ZigBee okos nagygömb fényforrás 6W 2400K E27