LEDVANCE - Mennyezeti keret led panelhez 1200x300 SN086608 - 091429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 1201 mm
Szélesség - 300.5 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086608
Gyártói cikkszám
091429
Gyártói típuskód
Panel 1200 Surface Mount Kit Value
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
1201 mm
Szélesség:
300.5 mm
Magasság:
45 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Tartozék lámpatest beépítéshez ; Mennyezeti keret led panelhez 1200x300