LEDVANCE - Mennyezeti keret led panelhez 1200x300 SN116976 - 108820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116976
Gyártói cikkszám
108820
Gyártói típuskód
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem
Mennyezeti keret led panelhez 1200x300