LEDVANCE - Mennyezeti keret led panelhez 1200x300 SN130252 - 472952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 1212 mm
Szélesség - 312 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075472952
Sonepar cikkszám
SN130252
Gyártói cikkszám
472952
Gyártói típuskód
PL 1200X300 SURFACE MOUNT KIT VAL
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
1212 mm
Szélesség:
312 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Áttetsző:
Nem
Magasság:
52 mm
Mennyezeti keret led panelhez 1200x300