LEDVANCE - Mennyezeti keret led panelhez 625x625 SN091273 - 108783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 625.5 mm
Szélesség - 625.5 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091273
Gyártói cikkszám
108783
Gyártói típuskód
Panel 625 Surface Mount Kit Value
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
625.5 mm
Szélesség:
625.5 mm
Magasság:
56 mm
Mennyezeti keret led panelhez 625x625