LEDVANCE - Mennyezeti kiemelő keret DL SLIM mélysugárzóhoz SN080313 - 052642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 121 mm
Szélesség - 121 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080313
Gyártói cikkszám
052642
Gyártói típuskód
DL SLIM FRAME SQ105 WT
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
121 mm
Szélesség:
121 mm
Magasság:
54 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Mennyezeti kiemelő keret DL SLIM mélysugárzóhoz