LEDVANCE - Mennyezeti kiemelő keret DL SLIM mélysugárzóhoz SN080314 - 052666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 170 mm
Szélesség - 170 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080314
Gyártói cikkszám
052666
Gyártói típuskód
DL SLIM FRAME SQ155 WT
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
170 mm
Magasság:
38 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Mennyezeti kiemelő keret DL SLIM mélysugárzóhoz