LEDVANCE - Mennyezeti kiemelő keret DL SLIM mélysugárzóhoz SN080315 - 052680/079434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 225 mm
Szélesség - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080315
Gyártói cikkszám
052680/079434
Gyártói típuskód
DL SLIM FRAME SQ210 WT
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
225 mm
Szélesség:
225 mm
Magasság:
38 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Mennyezeti kiemelő keret DL SLIM mélysugárzóhoz