Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Mogásérzékelő szenzor 0,6W 300V IP20 for BULKHEAD COMBO ROUND SN193682 - 481093

MásolásMásolás
LEDVANCE - Mogásérzékelő szenzor 0,6W 300V IP20 for BULKHEAD COMBO ROUND SN193682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - integrálható

  • Hálózatba köthető - Nem

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 4 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4099854481093

Sonepar cikkszám

SN193682

Gyártói cikkszám

481093

Gyártói típuskód

BLKH CBO RD SENSOR

Szerelési mód:

integrálható

Hálózatba köthető:

Nem

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

4 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

150-150 °

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Mozgásérzékelő / nyomógombos kombináció:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Igen

Jelenlétjelzővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

ZigBee protokollt támogatja:

Nem

Mogásérzékelő szenzor 0,6W 300V IP20 for BULKHEAD COMBO ROUND