LEDVANCE - Mozgásérzékelő DB CBO-hoz alkony/DIM SN190401 - 521461
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - integrálható
Hálózatba köthető - Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 8 m
HLK/HVAC irányítás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099854521461
Sonepar cikkszám
SN190401
Gyártói cikkszám
521461
Gyártói típuskód
DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT
Szerelési mód:
integrálható
Hálózatba köthető:
Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
8 m
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Igen
Jelenlétjelzővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem
ZigBee protokollt támogatja:
Nem