LEDVANCE - Mozgásérzékelő HIGH BAY GEN 4-hez SN155196 - 611436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Erek száma - 0
Szín - egyéb
Névleges keresztmetszet - 0 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075611436
Sonepar cikkszám
SN155196
Gyártói cikkszám
611436
Gyártói típuskód
HB SENSOR REMOTE CONTROL 87W – 190W
Tartozék fajtája:
egyéb
Erek száma:
0
Szín:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
0 mm2
Mozgásérzékelő HIGH BAY GEN 4-hez