LEDVANCE - Mozgásérzékelő HIGH BAY GT65565 - 410078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Mélység - 115.59999999 mm
Átmérő - 116 mm
Szélesség - 115.59999999 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65565
Gyártói cikkszám
410078
Gyártói típuskód
HIGH BAY SENSOR 20X1
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Mélység:
115.59999999 mm
Átmérő:
116 mm
Szélesség:
115.59999999 mm
Magasság:
40 mm
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő szenzor ; Mozgásérzékelő HIGH BAY