Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Mozgásérzékelő ST8 HB SN089208 - 801486

MásolásMásolás
LEDVANCE - Mozgásérzékelő ST8 HB SN089208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Hálózatba köthető - Igen

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Igen

  • Max. hatótávolság előre - 30 m

Csomagolás és feltételek

  • 27 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089208

Gyártói cikkszám

801486

Gyártói típuskód

Connected Sensor ST8 HB

Szerelési mód:

falon kívüli

Hálózatba köthető:

Igen

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Igen

Max. hatótávolság előre:

30 m

Szerelési magasság:

12 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

10 min

HLK/HVAC irányítás:

Igen

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

14 m

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Átbújásvédelem:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

30 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Anyagminőség:

duroplaszt

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Min. kapcsolási idő:

15 s

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő szenzor ; Mozgásérzékelő ST8 HB