Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Nátrium nagyny NAV-T 50W SUPER 4Y SN145831 - 415379

MásolásMásolás
LEDVANCE - Nátrium nagyny NAV-T 50W SUPER 4Y SN145831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 4200 lm

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899415379

Sonepar cikkszám

SN145831

Gyártói cikkszám

415379

Gyártói típuskód

NAV-T 50W SUPER 4Y

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

4200 lm

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényhasznosítás:

84 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

156 mm

Átmérő:

36 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Égők száma:

1

Átlagos névleges élettartam:

28000 h

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Nátrium nagyny NAV-T 50W SUPER 4Y