LEDVANCE - Okos konnektor SMART + EU wi-fi SN127123 - 522800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával - Igen
Átmérő - 78 mm
Szélesség - 49 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127123
Gyártói cikkszám
522800
Gyártói típuskód
SMART WIFI PLUG EU 4X1
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
Átmérő:
78 mm
Szélesség:
49 mm
Magasság:
59 mm
IFTTT-támogatással:
Igen
Okos konnektor SMART + EU wi-fi