LEDVANCE - OSRAM LINFLEXE LED zárósapka (1cs-20db) GT87941 - 979049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Hosszúság - 20 mm
Szélesség - 20 mm
Magasság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87941
Gyártói cikkszám
979049
Gyártói típuskód
LF-LTS ENDCAP 8X20BT20EN
Tartozék fajtája:
egyéb
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
20 mm
Magasság:
8 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; LEDVANCE ; OSRAM LINFLEXE LED zárósapka (1cs-20db)