LEDVANCE - Pót akkumulátor 3,2V 1,8Ah 5,8Wh for BULKHEAD COMBO EMERGENCY KIT SN193681 - 492518
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - Lítium-vas-foszfát (LFP)
Kapacitás - 5.8 Wh
Névleges feszültség - 3.2 V
Kapacitás 20h - 1.8 Ah
Kommunikációs busz - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854492518
Sonepar cikkszám
SN193681
Gyártói cikkszám
492518
Gyártói típuskód
BLKH CBO RD BAT 3.2V 1.8AH 5.8WH
Kivitel:
Lítium-vas-foszfát (LFP)
Kapacitás:
5.8 Wh
Névleges feszültség:
3.2 V
Kapacitás 20h:
1.8 Ah
Kommunikációs busz:
nincs
Típus:
állandó
Alkalmazás:
tartalék/készenlét
Pót akkumulátor 3,2V 1,8Ah 5,8Wh for BULKHEAD COMBO EMERGENCY KIT