LEDVANCE - Ráépítőkeret a CI szenzorhoz GT72732 - 916662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Mélység - 0 mm
Átmérő - 80 mm
Szélesség - 0 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72732
Gyártói cikkszám
916662
Gyártói típuskód
SENSOR KIT 10X1
Kivitel:
egyéb
Mélység:
0 mm
Átmérő:
80 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
25 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Ráépítőkeret a CI szenzorhoz