Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Rögzíthető félárnyékoló gyűrű 300 fekete IK10 SN151103 - 375543

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Rögzíthető félárnyékoló gyűrű 300 fekete IK10 SN151103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - nincs

  • Sugárzási szög - 0 °

  • Raszter/reflektor típusa - egyéb

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075375543

Sonepar cikkszám

SN151103

Gyártói cikkszám

375543

Gyártói típuskód

SF BLKH EYELID 300 BK

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

nincs

Sugárzási szög:

0 °

Raszter/reflektor típusa:

egyéb

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Hosszúság:

308 mm

Átmérő:

308 mm

Magasság / mélység:

65 mm

Rögzíthető félárnyékoló gyűrű 300 fekete IK10