LEDVANCE - Rögzíthető gyűrű 300 fekete IK10 SN151104 - 399396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - nincs
Sugárzási szög - 0 °
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075399396
Sonepar cikkszám
SN151104
Gyártói cikkszám
399396
Gyártói típuskód
SF BLKH RING 300 BK
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
nincs
Sugárzási szög:
0 °
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Hosszúság:
308 mm
Átmérő:
308 mm
Magasság / mélység:
57 mm
Rögzíthető gyűrű 300 fekete IK10