Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Rögzítő fül HB BRACKET 93W-155W SN131673 - 505285

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Rögzítő fül HB BRACKET 93W-155W SN131673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő készlet

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 122 mm

  • Szélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075505285

Sonepar cikkszám

SN131673

Gyártói cikkszám

505285

Gyártói típuskód

HB BRACKET 93W-155W

Tartozék fajtája:

rögzítő készlet

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Hosszúság:

122 mm

Szélesség:

35 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Rögzítő fül HB BRACKET 93W-155W