Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Rugós rögzítő RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4db SN116212 - 409859

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Rugós rögzítő RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4db SN116212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Hosszúság - 25 mm

  • Szélesség - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 16 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116212

Gyártói cikkszám

409859

Gyártói típuskód

RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4X

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szín:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

25 mm

Szélesség:

45 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

33 mm

Átmérő:

0 mm

Rugós rögzítő RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4db