LEDVANCE - Távirányító SMART+ ki/be DIM TunableWhite SN156782 - 570917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával - Igen
Mélység - 19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075570917
Sonepar cikkszám
SN156782
Gyártói cikkszám
570917
Gyártói típuskód
SMART+ WiFi Remote Control Color Change
Kivitel:
egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
Mélység:
19 mm
Szélesség:
41 mm
Magasság:
120 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Távirányító SMART+ ki/be DIM TunableWhite