Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Távirányító SMART+ ki/be fényerőszabályzóval SN156781 - 526938

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Távirányító SMART+ ki/be fényerőszabályzóval SN156781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus fényszabályozó

  • Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem

  • Kompatibilis a Google Segéddel - Igen

  • Kompatibilis az Amazon Alexával - Igen

  • Mélység - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075526938

Sonepar cikkszám

SN156781

Gyártói cikkszám

526938

Gyártói típuskód

SMART+ WiFi Remote Controller DIM

Kivitel:

elektronikus fényszabályozó

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

Mélység:

14 mm

Szélesség:

37 mm

Magasság:

130 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Távirányító SMART+ ki/be fényerőszabályzóval