Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Toldó kábel LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT SN113651 - 133365

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Toldó kábel LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT SN113651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - átmenő drótozás

  • Erek száma - 3

  • Szín - sárga

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113651

Gyártói cikkszám

133365

Gyártói típuskód

LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT

Tartozék fajtája:

átmenő drótozás

Erek száma:

3

Szín:

sárga

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Toldó kábel LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT