Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Toldó LN INDV DALI 1500 átvezetékező készlet SN139558 - 157996

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Toldó LN INDV DALI 1500 átvezetékező készlet SN139558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - átmenő drótozás

  • Erek száma - 5

  • Szín - sárga

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075157996

Sonepar cikkszám

SN139558

Gyártói cikkszám

157996

Gyártói típuskód

LN INDV DALI 1500 THROUGHWIRING KIT

Tartozék fajtája:

átmenő drótozás

Erek száma:

5

Szín:

sárga

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Toldó LN INDV DALI 1500 átvezetékező készlet