LEDVANCE - TruSys 5x2,5 betáp elem SN112808 - 155565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112808
Gyártói cikkszám
155565
Gyártói típuskód
TRUSYS ELECTRICAL CONNECTOR 5X2,5
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
TruSys 5x2,5 betáp elem