LEDVANCE - TruSys vakfedél 1500 SN112809 - 100398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vaksapka
Anyag - alumínium
Szín - ezüst
Hosszúság - 1534 mm
Szélesség - 67 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112809
Gyártói cikkszám
100398
Gyártói típuskód
TRUSYS BLIND COVER 1500
Tartozék fajtája:
vaksapka
Anyag:
alumínium
Szín:
ezüst
Hosszúság:
1534 mm
Szélesség:
67 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
12 mm
Átmérő:
0 mm
TruSys vakfedél 1500