LEDVANCE - Végzáró elem TRUSYS PFM END CAP ENERGY RAIL (1cs/2db) SN143784 - 284319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 78 mm
Szélesség - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075284319
Sonepar cikkszám
SN143784
Gyártói cikkszám
284319
Gyártói típuskód
TRUSYS PFM END CAP ENERGY RAIL
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
78 mm
Szélesség:
72 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
13 mm
Átmérő:
0 mm
Végzáró elem TRUSYS PFM END CAP ENERGY RAIL (1cs/2db)