LEDVANCE - Vészvilágító oldalfali tartó EM SIGN SN109501 - 144507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - ezüst
Hosszúság - 274 mm
Szélesség - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109501
Gyártói cikkszám
144507
Gyártói típuskód
EM SIGN HB 27M WALL BRACKET LEDV
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
ezüst
Hosszúság:
274 mm
Szélesség:
42 mm
Magasság:
62 mm
Vészvilágító oldalfali tartó EM SIGN