Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Vonalizzó LED 16,50W S14s 230V 2700K SN082113 - 961319

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - S14s

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Üveg / fedél kivitel - matt

  • Átmérő - 28.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082113

Gyártói cikkszám

961319

Gyártói típuskód

LEDinestra ADV 16.5 W/827 S14s

Foglalat:

S14s

Névleges feszültség:

230-230 V

Hosszúság:

1000 mm

Üveg / fedél kivitel:

matt

Átmérő:

28.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Vonalizzó LED 16,50W S14s 230V 2700K