Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Vonalizzó LED 4,9W S14s 230V 2700K 470lm kétcsapos 500mm SN151696 - 607071

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Vonalizzó LED 4,9W S14s 230V 2700K 470lm kétcsapos 500mm SN151696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.9-4.9 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - S14s

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075607071

Sonepar cikkszám

SN151696

Gyártói cikkszám

607071

Gyártói típuskód

LEDinestra 500 mm 40 4.9 W/2700 K S14s

Lámpateljesítmény:

4.9-4.9 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

S14s

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

lineáris

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

200-200 °

Hosszúság:

500 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

95 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

470 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.75

Névleges áram:

29-29 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

29 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Teljes harmonikus torzítás (THD):

85.6 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Vonalizzó LED 4,9W S14s 230V 2700K 470lm kétcsapos 500mm