Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Vonalizzó LED 7W S14s 230V 2700K 470lm kétcsapos 500mm IP20 SN104633 - 135567

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Vonalizzó LED 7W S14s 230V 2700K 470lm kétcsapos 500mm IP20 SN104633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - S14s

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104633

Gyártói cikkszám

135567

Gyártói típuskód

LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

S14s

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

500 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

67 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.8

Névleges áram:

35-35 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

29 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

18 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Vonalizzó LED 7W S14s 230V 2700K 470lm kétcsapos 500mm IP20