LEDVANCE - WORKLIGHT BATTERY TRIPOD 3 LIGHT CHARGEABLE SX075714 - 576575
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - narancs
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
706 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075714
Gyártói cikkszám
576575
Gyártói típuskód
LED WORKLIGHT BATTERY 3 LIGHT CHARGEABLE
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
narancs
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK06
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
755 mm
Rendszer teljesítmény:
40 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Hosszúság:
1694 mm
Fényerő állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
15000 h
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
40 %
Névleges áram:
140-140 mA
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-10-40 °C
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3280-3280 lm
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényhasznosítás:
82-82 lm/W
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem