LEDVANCE - Y-csatlakozó DALI rendszerhez GT39777 - 803135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bővítőmodul
Mélység - 34 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 18 mm
Magasság - 16 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39777
Gyártói cikkszám
803135
Gyártói típuskód
Y-CONNECTOR
Kivitel:
bővítőmodul
Mélység:
34 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
18 mm
Magasság:
16 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Y-csatlakozó DALI rendszerhez