Legrand - 077586 Mosaic borotválkozó aljzat GT81302 - 077586
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Készülék szélessége - 82 mm
Készülék magassága - 175.4 mm
Beépíthető dobozzal - Nem
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060775865
Sonepar cikkszám
GT81302
Gyártói cikkszám
077586
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077586
Szín:
fehér
Készülék szélessége:
82 mm
Készülék magassága:
175.4 mm
Beépíthető dobozzal:
Nem
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges keresztmetszet alacsonyabb érték:
120 V
Névleges feszültség magas érték:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
5
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feszültség átkapcsolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
50.8 mm
Min. készülékdoboz mélység:
50 mm