Legrand - 12x2 mm lapos sín IP 2X elosztókapcsokhoz, 2, 3 vagy 4 soros elosztószekrényhez, további IP 2X elosztókapcsok rögzítéséhez SX070258 - 401727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - illesztés huzalozó rendszerekhez
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 366 mm
Magasság - 12 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970620446
Sonepar cikkszám
SX070258
Gyártói cikkszám
401727
Gyártói típuskód
401727
Tartozék fajtája:
illesztés huzalozó rendszerekhez
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
366 mm
Magasság:
12 mm
Mélység:
2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
12x2 mm lapos sín IP 2X elosztókapcsokhoz, 2, 3 vagy 4 soros elosztószekrényhez, további IP 2X elosztókapcsok rögzítéséhez