Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - 16 (2x8) modulos, vertikális, állítható magasságú standard padlódoboz, Mosaic-kal szerelvényezhető SN125482 - 088025

MásolásMásolás
Legrand - 16 (2x8) modulos, vertikális, állítható magasságú standard padlódoboz, Mosaic-kal szerelvényezhető SN125482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 8

  • Vezetékbevezetések száma - 1

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szerelvény szerelési módja - csavarozás

  • Szélesség - 281.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970755162

Sonepar cikkszám

SN125482

Gyártói cikkszám

088025

Gyártói típuskód

088025

Beépíthető eszközök száma:

8

Vezetékbevezetések száma:

1

Kivitel:

teherhordó forma

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Szélesség:

281.3 mm

Mélység:

67.7 mm

Húzásmentesítések száma:

4

Hosszúság:

281.3 mm

Anyag:

egyéb

16 (2x8) modulos, vertikális, állítható magasságú standard padlódoboz, Mosaic-kal szerelvényezhető