Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - 19'' 42 U Altis szekrény üvegajtóval - 2000x600x600 mm IP55 SN056098 - 047362

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - 19'' 42 U Altis szekrény üvegajtóval - 2000x600x600 mm IP55 SN056098

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

161 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056098

Gyártói cikkszám

047362

Gyártói típuskód

Altis 047362

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

szürke

Magasság:

2000 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

600 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

19" 42 U Altis szekrény üvegajtóval - 2000x600x600 mm