Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - 19'' 42 U Altis szekrény üvegajtóval - 2000x800x600 mm IP55 SN097143 - 047363

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - 19'' 42 U Altis szekrény üvegajtóval - 2000x800x600 mm IP55 SN097143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 799 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2025 mm

  • Mélység - 613 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

719 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097143

Gyártói cikkszám

047363

Gyártói típuskód

Altis 047363

Szélesség:

799 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2025 mm

Mélység:

613 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

19'' 42 U Altis szekrény üvegajtóval - 2000x800x600 mm IP55