Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - 19'' profilsin pár 15U Linkeo SN134386 - 646243

MásolásMásolás
Legrand - 19'' profilsin pár 15U Linkeo SN134386

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profil

  • Szélesség - 31 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 758 mm

  • Magasság - 735 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970967978

Sonepar cikkszám

SN134386

Gyártói cikkszám

646243

Gyártói típuskód

Linkeo 646243

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-profil

Szélesség:

31 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

482.6 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

758 mm

Magasság:

735 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

40 mm

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

19'' profilsin pár 15U Linkeo